M50 holkkitiiviste 31,0-42,0mm - bg 250 mstri
Pflitsch Blueglobe niklattumessinki EMC Lämpötila-alue -40-+130 astetta IP 69K
Sähkönumero:
1700946
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: M50 holkkitiiviste 31,0-42,0mm
- Tuotenimi: bg 250 mstri
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: PFLITSCH
- Toimittajan tuotekoodi: BG 250 MSTRI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 2.352 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...130 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 31...42 mm mm
- Kierrekoko metrinen/PG: 50
Kirjoita arvostelu