M25 holkkitiiviste 11,0-20,0mm - bg 225 mstri
Pflitsch Blueglobe niklattumessinki EMC Lämpötila-alue -40-+130 astetta IP 69K
Sähkönumero:
1700943
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: M25 holkkitiiviste 11,0-20,0mm
- Tuotenimi: bg 225 mstri
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: PFLITSCH
- Toimittajan tuotekoodi: BG 225 MSTRI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.2 kg
- Tilavuus: 4.8 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...130 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 11...20 mm mm
- Kierrekoko metrinen/PG: 25
Kirjoita arvostelu