M16 holkkitiiviste 5,0-11,0mm - bg 216 ms
Pflitsch Blueglobe niklattumessinki holkkitiiviste Lämpötila-alue -40-+130 astetta IP 69K
Sähkönumero:
1700924
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: M16 holkkitiiviste 5,0-11,0mm
- Tuotenimi: bg 216 ms
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tavaramerkki: PFLITSCH
- Toimittajan tuotekoodi: BG 216 MS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3 kg
- Tilavuus: 2.88 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...115 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 5...11 mm mm
- Kierrekoko metrinen/PG: 16
Kirjoita arvostelu