M50 EX/EMC-holkkit 35,0-42,0mm - bg 250mstriex
Pflitsch bg 250mstriex niklattumessinki holkkitiiviste Exe-EMC, ATEX hyväsynnät, lämpötila-alue -40-+115 astetta IP 68
Sähkönumero:
1700922
GTIN:
6410017009226
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: M50 EX/EMC-holkkit 35,0-42,0mm
- Tuotenimi: bg 250mstriex
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: Exe-Gland EMC
- Tavaramerkki: PFLITSCH
- GTIN: 6410017009226
- Toimittajan tuotekoodi: BG 250MSTRIEX
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 2.352 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Materiaalin laatu: Messinki
- Käyttölämpötila: -40...115 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 35...42 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 50
Kirjoita arvostelu