M50 Ex-holkkit 32,0-42,0mm - bg 250VAex
Pflitsch bg 250VAex RST holkkitiiviste Exe, ATEX hyväsynnät, lämpötila-alue -40-+115 astetta IP 68
Sähkönumero:
1700913
GTIN:
6410017009134
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: M50 Ex-holkkit 32,0-42,0mm
- Tuotenimi: bg 250VAex
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: Exe-Gland
- Tavaramerkki: PFLITSCH
- GTIN: 6410017009134
- Toimittajan tuotekoodi: BG 250VAEX
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 2.352 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Materiaalin laatu: muu ruostumaton teräs
- Käyttölämpötila: -40...115 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 32...42 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 50
Kirjoita arvostelu