M25 Ex-holkkit 12,0-20,0mm - bg 225VAex
Pflitsch bg 225VAex RST holkkitiiviste Exe, ATEX hyväsynnät, lämpötila-alue -40-+115 astetta IP 68
Sähkönumero:
1700910
GTIN:
6410017009103
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: M25 Ex-holkkit 12,0-20,0mm
- Tuotenimi: bg 225VAex
- Yleisnimi: Holkkitiiviste metalli
- Tuotesarja: Exe-Gland
- Tavaramerkki: PFLITSCH
- GTIN: 6410017009103
- Toimittajan tuotekoodi: BG 225VAEX
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.2 kg
- Tilavuus: 4.8 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Holkkitiiviste
- Materiaalin laatu: muu ruostumaton teräs
- Käyttölämpötila: -40...115 °C °C
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 12...20 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Kierrekoko metrinen/PG: 25
Kirjoita arvostelu