Jakorasia - 311010

JAKRORASIA SIL 5-nap. Kytkentälaatta. 400V, PK16/1 IP 67
Sähkönumero: 1623901
GTIN: 6410016239013
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Jakorasia, 400 V IP 67

5x2 5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK16 läpiv. Muoviset holkkitiivisteet. 89x89mm.
Rasiat voi myös tilata eri läpivientivaihtoehdoilla mainittujen lisäksi tai asiakas-kohtaisilla ratkaisuilla. (esim. väri, koneistus, varustus.)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Jakorasia
  • Tuotenimi: 311010
  • Yleisnimi: Jakorasia
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410016239013
  • Toimittajan tuotekoodi: 311 010

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.37 kg
  • Tilavuus: 0.81 L
  • Pituus: 93.217 mm
  • Leveys: 93.217 mm
  • Korkeus: 93.217 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Leveys: 89 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Syvyys: 42 mm mm
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Laajennusmahdollisuus: Ei
  • Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
  • Suojakannella: Kyllä
  • Liitäntärimojen lukumäärä: 5
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 400 V V
  • Pituus: 140 mm mm
  • Läpiviennin tyyppi: kaapelointi
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Materiaali: Alumiini
  • Läpivientien lukumäärä: 1
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Suojavaruste: Ruuvattu
  • Suurin poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • EX-luokka, kaasu: Ei ole
  • EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Jakorasia - 311010
Arvostele