Tikashylly - KS80-600 L=6000 HDG

Tikashylly, terästä, kuumasinkitty
Sähkönumero: 1449526
GTIN: 6438377021610
Tuotteen minimi tilauserä on 6 M

Teollisuuden tikashylly. Putkiprofiili kestää teollisuuden suuret kuormat ja täyttää poikittaisjäykkyyden vaatimukset.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Tikashylly
  • Tuotenimi: KS80-600 L=6000 HDG
  • Yleisnimi: Tikashylly
  • Tuotesarja: Meka
  • Tavaramerkki: MEKA
  • GTIN: 6438377021610
  • Toimittajan tuotekoodi: KS80-600 L=6000 HDG

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 60
  • Peruserä: 6
  • Yksikkö: M
  • Paino: 3.55 kg
  • Tilavuus: 36 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 600 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tikashylly
  • Väri: Sinkki
  • Leveys: 600 mm mm
  • Korkeus: 60 mm mm
  • RAL-numero: 0
  • Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
  • Pienan tyyppi: profiili jossa reiät
  • Sivuseinän perforointi: Ei
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Pituus: 6000 mm mm
  • Materiaali: Teräs
  • Käytettävä poikkipinta: 21660 mm² mm²
  • Sivuprofiilin muoto: putkimainen profiili (suljettu)
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
  • Poikkipuolien väli: 250 mm mm
  • Pienan kiinnitys: Hitsattu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Tikashylly - KS80-600 L=6000 HDG
Arvostele