12 kV 63A e/d=292/67mm - 3001213.63A
Suurjännitesulake 6/12 kVNimellisjännitealue Un: 6/12 kV Pituus: 2e2 = 292 mm
Sähkönumero:
5823163
GTIN:
4028854051838
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suurjännitesulake 6/12 kV
Nimellisjännitealue Un: 6/12 kV
Pituus: e = 292 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 12 kV 63A e/d=292/67mm
- Tuotenimi: 3001213.63A
- Yleisnimi: Suurjännitesulake
- Tavaramerkki: SIBA
- GTIN: 4028854051838
- Toimittajan tuotekoodi: 3001213.63A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.5 kg
- Tilavuus: 2.25 L
- Pituus: 375 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkisulake
Kirjoita arvostelu