Valaisinkansi - AKK 13 2-n+MAA
Sähkönumero:
1152512
GTIN:
6410011525128
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Valaisinpistorasiakansi
Valaisinpistorasiakansi AKK13 on 1-luokan kaksinapainen suojamaadoitettu kansi, joka soveltuu asennettavaksi suoraan kattopinnalle tai jakorasian päälle. Ryhmäjohdon jatkaminen 2,5 mm² (-0-) on mahdollista. Kanteen saa liittää max. 6 A 250 V valaisimen. Ripustuskoukun max. kuormitus on 15 kg.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valaisinkansi
- Tuotenimi: AKK 13 2-n+MAA
- Yleisnimi: Valaisinpistorasia
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011525128
- Toimittajan tuotekoodi: AKK13
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.595 L
- Pituus: 115 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 6 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 1
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Ei
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 115 mm mm
- Laitteen korkeus: 30 mm mm
- Laitteen syvyys: 115 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 1
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
- Metalliväri: Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu