Sähköasennusputki speed - HF TAM 20-A-SC ICTA /100m
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm 2-kerros asennusputki. Putken sisäpinta on liukastettu. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköasennusputki speed
- Tuotenimi: HF TAM 20-A-SC ICTA /100m
- Yleisnimi: Asennusputki muovi
- Tuotesarja: Aalto
- Tavaramerkki: WIRELL
- GTIN: 6410011074046
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.062 kg
- Tilavuus: 0.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennus-/suojaputki muovi
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Polypropeeni
- Käyttölämpötila-alue: -25...90 °C °C
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- Iskunkestävyysluokka: luja (luokka 4)
- FR (fire retandant) -versio: Kyllä
- Puristuslujuusluokka: keskiluja (luokka 3)
- Taipuisuus: taipuisa, itsestään palautuva
- Erittäin liukas sisäpinta: Kyllä
- Uppoasennus: Kyllä