1102221001 RS30 230 VAC LD LP - 1102221001
1102221001 RS30 230 VAC LD LP
Sähkönumero:
3582753
GTIN:
4032248046010
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 1102221001 RS30 230 VAC LD LP
- Tuotenimi: 1102221001
- Yleisnimi: Välirele
- Tavaramerkki: WEIDMÜLLER
- GTIN: 4032248046010
- Toimittajan tuotekoodi: 1102221001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.54 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkentärele
- Leveys: 11.2 mm mm
- Korkeus: 70 mm mm
- Syvyys: 56 mm mm
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Käytön napaisuus: Napavapaa
- Käytön toiminnallisuus: Monostabiili
- Pakko-ohjatuilla koskettimilla: Ei
- Koskettimen tyyppi: Yksinkertainen kosketin
- Täydellinen, asennusalustalla: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 195.5...241.5 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz: 195.5...241.5 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 195.5...241.5 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu