10x100x600, 20 reikää 11mm - AE06-1682 PE-kisko Cu
Maadoituskisko 10x100x600, 20 reikää 11 mm
Sähkönumero:
1912341
GTIN:
6410019123418
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 10x100x600, 20 reikää 11mm
- Tuotenimi: AE06-1682 PE-kisko Cu
- Yleisnimi: PE-kisko
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410019123418
- Toimittajan tuotekoodi: AE06-1682
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.201 kg
- Tilavuus: 0.6 L
- Pituus: 600 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 24 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Maadoituskisko keskuksiin
- Asennustapa: Muu
- Liitäntöjen määrä: 20
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Kupari
- Liitinkiskon pintakäsittely: Käsittelemätön
Kirjoita arvostelu