10 eri avainprofiilia - KNIPEX TwinKey kaappiavain
Standardikokoisille kaapeille sekä lämmitys, ilmastointi, vesi ja rakennushuoltoon. Avaimessa on yhteensä 10 profiilia: kahdeksan eri avainta erilaisiin sulkujärjestelmiin sekä risti- ja talttapääruuviavain. Kaksiosainen, magneetilla yhdistetty rakenne.
Sähkönumero:
6420786
GTIN:
4003773074670
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 10 eri avainprofiilia
- Tuotenimi: KNIPEX TwinKey kaappiavain
- Yleisnimi: Avain
- Tavaramerkki: KNIPEX
- GTIN: 4003773074670
- Toimittajan tuotekoodi: 001101
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.633 L
- Pituus: 205 mm
- Leveys: 103 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avain koteloihin/kaappeihin
Kirjoita arvostelu