Laivakaapeli HF Tyco - CL90-3GX2,50-SU-0CK5500
CL90-3GX2,50-SU-0CK5501
Sähkönumero:
0607112
GTIN:
6410006071128
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Laivakaapeli HF Tyco
- Tuotenimi: CL90-3GX2,50-SU-0CK5500
- Yleisnimi: Laivakaapeli-FRHF 1kV
- Tuotesarja: Tyco Electronics
- Tavaramerkki: TYCO ELECTRONICS
- GTIN: 6410006071128
- Toimittajan tuotekoodi: CT48193001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.118 kg
- Tilavuus: 0.045 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6.708 mm
- Korkeus: 6.708 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 63 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
Kirjoita arvostelu