Alumiinivoimakaapeli-HF - AXQJ 4x240/72 K500 Dca
AXQJ 4x240/72 Dca-s2,d2,a2 0,6/1 (1,2) kV K500
Sähkönumero:
0603065
GTIN:
6438176114568
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alumiinivoimakaapeli-HF
- Tuotenimi: AXQJ 4x240/72 K500 Dca
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli-HF
- Tuotesarja: REKA R
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6438176114568
- Toimittajan tuotekoodi: 1256531-5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 4.5 kg
- Tilavuus: 3.364 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 58 mm
- Korkeus: 58 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 240 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Muu
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Sektorimuotoinen
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...90 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -50...90 °C °C
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Johtimien määrä: 4
- Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 72 mm² mm²
- Konsentrinen johdin: Kupari
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 57 mm mm
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 4480 kg/km kg/km
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 475 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.125 ohm/km ohm/km
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 57 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 57 mm mm
- Suojakerros: Ei ole
Kirjoita arvostelu