Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A ML 5x2,5S R100 Dca
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennetut halogeenivapaat ML (H07Z1-U) Dca 5x2.5 mm2 johtimet. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Putkijohto-HF Wirell Aalto
- Tuotenimi: 20HF-A ML 5x2,5S R100 Dca
- Yleisnimi: Putkijohto
- Tuotesarja: Aalto
- Tavaramerkki: WIRELL
- GTIN: 6410004088081
- Toimittajan tuotekoodi: 20HF-A ML 5X2.5S DCA R
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.224 kg
- Tilavuus: 0.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkijohto
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Polypropeeni
- Käyttölämpötila-alue: -15...70 °C °C
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- FR (fire retandant) -versio: Kyllä
- Taipuisuus: Joustava
- Erittäin liukas sisäpinta: Kyllä
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5...2.5 mm² mm²
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Yksijohdinkaapelien lukumäärä: 5
- Vetolanka: Ei