Asennusjohto lämmönkestävä Draka - MKEM 90C 25 SI R100 Eca
MKEM 90 25 SI 450/750V Kelmupakkaus, CPR: Eca : hienolankainen H07V2-K H07V-K
Sähkönumero:
0403217
GTIN:
6410004032176
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusjohto lämmönkestävä Draka
- Tuotenimi: MKEM 90C 25 SI R100 Eca
- Yleisnimi: Asennusjohto lämmönkestävä
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410004032176
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0403217E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.28 kg
- Tilavuus: 0.081 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 9 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 25 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 750 V V
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
- Johdinväri: Sininen
- Nimellisjännite U0: 450 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Paino: 250 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 80 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Ei
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.78 ohm/km ohm/km
- Johtimen tunniste-/koodiväri: Sininen
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- Lyijyvaippa: Ei
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Kaapelin leveys (noin): 10 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 10 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti: Ei
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Ei
- Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Ei
- Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys EN 50200 mukaisesti: Ei ole
Kirjoita arvostelu