Automaatiokaapeli - PROFIBUS 1x2x0,64 FC HF UL K500
PROFIBUS 1x2x0,64 (AWG22/1) FAST CONNECT, HALOGEENITON, UL. 02YSH(st)CH.
Sähkönumero:
0270869
GTIN:
6410002708691
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Automaatiokaapeli
- Tuotenimi: PROFIBUS 1x2x0,64 FC HF UL K500
- Tavaramerkki: VOKA
- GTIN: 6410002708691
- Toimittajan tuotekoodi: PROFIBUS 1X2X0,64 FC UL HF K500
Tuotepakkaus
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.078 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdintunniste: Väri
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Johtimien määrä: 2
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Fca
- Johdinmateriaali: Kupari
- AWG: 22
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
Kirjoita arvostelu