Instumentointikaapeli-HF Voka - KLMA 2x0,8+0,8 HA K200 Dca
KLMA-HF 2x0,8+0,8 HA K200 Dca s1 d2 a1
Sähkönumero:
0270862
GTIN:
6410002708622
Tuotteen minimi tilauserä on 200 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instumentointikaapeli-HF Voka
- Tuotenimi: KLMA 2x0,8+0,8 HA K200 Dca
- Tavaramerkki: VOKA
- GTIN: 6410002708622
- Toimittajan tuotekoodi: KLMA 2X0,8+0,8 HA K2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 200
- Yksikkö: M
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdintunniste: Väri
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s1
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Johdinmateriaali: Kupari
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti: Kyllä
Kirjoita arvostelu