Instumentointikaapeli-HF Voka - KLM-HF 2x0,8 SI K500 Dca
KLM-HF 2x0,8 SI K500 Dca s1 d2 a1
Sähkönumero:
0270842
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instumentointikaapeli-HF Voka
- Tuotenimi: KLM-HF 2x0,8 SI K500 Dca
- Yleisnimi: Instrumentointikaapeli
- Tavaramerkki: VOKA
- Toimittajan tuotekoodi: KLM-HF 2X0.8 SI K500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.026 kg
- Tilavuus: 0.02 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.8 mm² mm²
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Sininen
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Johtimien määrä: 2
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.7 mm mm
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu