• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

RG-kaapeli (rengas 100m) - RG59 Valkoinen

RG59 WHITE
Sähkönumero: 0259039
GTIN: 6410002590395
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M

RG 59 -75 Ohm koaksiaalikaapeli videolle. Valkoinen ulkovaippa. RG59 0.59 / 3.7

Vaimennus:
@ 47 MHz [dB/100m] 6.9
@ 88 MHz [dB/100m] 9.4
@ 174 MHz [dB/100m] 13.3
@ 230 MHz [dB/100m] 15.3
@ 470 MHz [dB/100m] 23.8
@ 862 MHz [dB/100m] 32.5
@ 950 MHz [dB/100m] 34.1
@-2150 MHz [dB/100m] 49.6
@ 2400 MHz [dB/100m] 52.4

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: RG-kaapeli (rengas 100m)
  • Tuotenimi: RG59 Valkoinen
  • Yleisnimi: Antennikaapeli
  • Tavaramerkki: EI LOGOA
  • GTIN: 6410002590395
  • Toimittajan tuotekoodi: RG59VA

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.048 kg
  • Tilavuus: 0.036 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 6 mm
  • Korkeus: 6 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
  • UV:n kestävä: Ei
  • Välijohde: PE-vaahto
  • Armeeraus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Ulkojohtimen tyyppi: Punos
  • Sisäjohtimen materiaali: Kupari
  • Nimellisimpedanssi: 75 Ohm Ohm
  • Ulkojohtimen materiaali: Kupari
  • Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkojohtimen pintakäsittely: Paljas
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:RG-kaapeli (rengas 100m) - RG59 Valkoinen
Arvostele