Valok. sisu 8xOS2+8xOM3 (50) - FXMSU 2x4 SML + 2x4 OM3 HF Eca
F4, nippupolton kestävä
Sähkönumero:
0245652
GTIN:
6410002456523
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valok. sisu 8xOS2+8xOM3 (50)
- Tuotenimi: FXMSU 2x4 SML + 2x4 OM3 HF Eca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
- Tuotesarja: Helkama Bica Oy
- Tavaramerkki: HELKAMA
- GTIN: 6410002456523
- Toimittajan tuotekoodi: 14451
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.088 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 9.4 mm
- Korkeus: 9.4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
- Kuitujen lukumäärä: 16
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Oranssi
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Valokuituputken tyyppi: Muu
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 4
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 9.4 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
Kirjoita arvostelu