• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Valokaapeli sisu 24xOS2 - FXMSU 4x6 SML HF F2 Eca

F4, nippupolton kestävä
Sähkönumero: 0245604
GTIN: 6410002456042
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokaapeli sisu 24xOS2
  • Tuotenimi: FXMSU 4x6 SML HF F2 Eca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
  • Tuotesarja: Helkama Bica Oy
  • Tavaramerkki: HELKAMA
  • GTIN: 6410002456042
  • Toimittajan tuotekoodi: 10028

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.075 kg
  • Tilavuus: 0.088 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 9.4 mm
  • Korkeus: 9.4 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokaapeli sisu 24xOS2 - FXMSU 4x6 SML HF F2 Eca
Arvostele