Valokuitukaapeli sisä monimuoto K2000 - FTMS 8xOM1 Dca
Kertakäyttökela Dca s2d2a1
Sähkönumero:
0245589
GTIN:
6410002455892
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FTMS
Kiinteäpäällysteisistä kuiduista muodostettu sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. SM, OM3, OM4 ja OM5-kuitukaapelista saatavana myös hyvin taivutusta sietävät BendBright versiot. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä monimuoto K2000
- Tuotenimi: FTMS 8xOM1 Dca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002455892
- Toimittajan tuotekoodi: 0245589
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Monimuoto 62,5/125
- Kuitujen lukumäärä: 8
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: OM1
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Tiukka
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 8
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 35 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 60 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1 kN kN
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu