Instr.kaapeli FRHF Helkama - LifeCord-FRHFi 2x2x0,75 K1000
Sähkönumero:
0245142
GTIN:
6410002451429
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instr.kaapeli FRHF Helkama
- Tuotenimi: LifeCord-FRHFi 2x2x0,75 K1000
- Yleisnimi: Instrumentointikaapeli-FRHF
- Tuotesarja: Helkama Bica Oy
- Tavaramerkki: HELKAMA
- GTIN: 6410002451429
- Toimittajan tuotekoodi: 0245142
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.113 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12.1 mm
- Korkeus: 12.01 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-22 mukainen
- Järjestelmän paloluokka: E 90
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Oranssi
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Folio
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...90 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...90 °C °C
- Johtimien määrä: 4
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu