• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Instrumentointikaapeli HF, Eca - KLMA-LSZH 4x0,8+0,8 K600 HA, E

Sähkönumero: 0245054
GTIN: 6410002450545
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Instrumentointikaapeli HF, Eca
  • Tuotenimi: KLMA-LSZH 4x0,8+0,8 K600 HA, E
  • Yleisnimi: Instrumentointikaapeli
  • Tuotesarja: Helkama Bica Oy
  • Tavaramerkki: HELKAMA
  • GTIN: 6410002450545
  • Toimittajan tuotekoodi: 33512

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 600
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.042 kg
  • Tilavuus: 0.02 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 5 mm
  • Korkeus: 5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.8 mm² mm²
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Parikertaus: Ei
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...70 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -5...70 °C °C
  • Johtimien määrä: 4
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Instrumentointikaapeli HF, Eca - KLMA-LSZH 4x0,8+0,8 K600 HA, E
Arvostele