Instr.kaapeli FRHF Helkama - FireLine 750 2x1,0 FRHF K1000

Sähkönumero: 0245047
GTIN: 6410002450477
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Instr.kaapeli FRHF Helkama
  • Tuotenimi: FireLine 750 2x1,0 FRHF K1000
  • Yleisnimi: Instrumentointikaapeli-FRHF
  • Tuotesarja: Helkama Bica Oy
  • Tavaramerkki: HELKAMA
  • GTIN: 6410002450477
  • Toimittajan tuotekoodi: 75001

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.08 kg
  • Tilavuus: 0.044 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7.5 mm
  • Korkeus: 7.5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 56 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1 mm² mm²
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Maadoituslanka: Kyllä
  • Nimellisjännite U: 500 V V
  • Ulkovaipan väri: Punainen
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...50 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
  • Nimellisjännite U0: 300 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 2
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Suojajohdin: Ei
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Instr.kaapeli FRHF Helkama - FireLine 750 2x1,0 FRHF K1000
Arvostele