Instrumentointikaapeli HF, Eca - KLM-LSZH 2x0,8 K600 HA, Eca
Sähkönumero:
0245040
GTIN:
6410002450408
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instrumentointikaapeli HF, Eca
- Tuotenimi: KLM-LSZH 2x0,8 K600 HA, Eca
- Yleisnimi: Instrumentointikaapeli
- Tuotesarja: Helkama Bica Oy
- Tavaramerkki: HELKAMA
- GTIN: 6410002450408
- Toimittajan tuotekoodi: 33502
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 600
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.023 kg
- Tilavuus: 0.016 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 4.5 mm
- Korkeus: 4.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.8 mm² mm²
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -5...70 °C °C
- Johtimien määrä: 2
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu