Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FZOMVDMU-SD 2x12xSM
FZOMVDMU-SD 2x12xSML
Sähkönumero:
0243085
GTIN:
6410002430851
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FZOMVDMU-SD Maavalokaapeli
Yleiskaapeli kanavaan ja auraamalla suoraan maahan asennettavaksi. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus. Puolikuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa G652D K6000
- Tuotenimi: FZOMVDMU-SD 2x12xSM
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410002430851
- Toimittajan tuotekoodi: 60022748
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.256 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Kuitujen lukumäärä: 24
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Ei
- Maakaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 15.6 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 234 mm mm
Kirjoita arvostelu