Valokuitukaapeli kanava G652D K6000 - FZOHBMU-SD 16x12xSM

FZOHBMU-SD 16x12xSML
Sähkönumero: 0243008
GTIN: 6410002430080
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FZOHBMU-SD

Soveltuu kanava-asennuksiin vetämällä tai paineilmalla puhaltamalla. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus. Puolikuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli kanava G652D K6000
  • Tuotenimi: FZOHBMU-SD 16x12xSM
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli kanava
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: PRYSMIAN
  • GTIN: 6410002430080

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.215 kg
  • Tilavuus: 0.289 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 17 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 35 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 192
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Ei
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 16.6 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 249 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli kanava G652D K6000 - FZOHBMU-SD 16x12xSM
Arvostele