Valokuitukaapeli sisä/ulko monimuotK1000 - FZOMSU-SD 4x6xOM1 Eca

FZOMSU-SD 4x6xGKL OM1
Sähkönumero: 0242759
GTIN: 6410002427592
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FZOMSU-SD Sisä- ja ulkovalokaapeli

Metalliton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin ja suoriin maa-asennuksiin suojahiekalla. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Rakenne mahdollistaa suuret kuitulukumäärät. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko monimuotK1000
  • Tuotenimi: FZOMSU-SD 4x6xOM1 Eca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
  • Tuotesarja: Afumex
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002427592

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.08 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Monimuoto 62,5/125
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Kuitujen lukumäärä: 24
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Sininen
  • Kategoria: OM1
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 6
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10.5 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 90 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 105 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1.8 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli sisä/ulko monimuotK1000 - FZOMSU-SD 4x6xOM1 Eca
Arvostele