Valokuitukaapeli maa monimuoto K4000 - FYOVD2PMU 2x4xOM1
FYOVD2PMU 2x4xOM1
Sähkönumero:
0242308
GTIN:
6410002423082
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Lähiverkon valokaapelit FYOVD2PMU ja FYOVD2PMU-Y
Käyttö:Maa- ja kanava-asennuksiin
Yleiskaapeli kanavaan ja suoraan maahan. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman paineen. Kaapelin käsittely asennettaessa helppoa. Jyrsijäsuojaus. Erinomainen puristuslujuus. Erityisesti kiinteistöjen tietoverkkosovellutuksiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli maa monimuoto K4000
- Tuotenimi: FYOVD2PMU 2x4xOM1
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli maa
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002423082
- Toimittajan tuotekoodi: 0242308
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.19 kg
- Tilavuus: 0.169 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 13 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Monimuoto 62,5/125
- Palonkestävyys: Ei
- Kuitujen lukumäärä: 8
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OM1
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 8
- Metalliton kaapeli: Ei
- Maakaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 12.5 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 170 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 125 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 5 kN kN
Kirjoita arvostelu