Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K4000 - FYORMSU 24xSM BBXS Eca

FYORMSU 24xSML BendBrightXS
Sähkönumero: 0241956
GTIN: 6410002419566
Tuotteen minimi tilauserä on 4 000 M

Metalliton halogeeniton pienikokoinen sisä- ja ulkovalokaapeli kiinteistön sisäisiin kaapelointeihin. Soveltuu asennettavaksi mm. rakennusten ulkoseiniin, lyhyisiin kanava-asennuksiin rakennusten välillä ja suoraan maa-asennukseen suojahiekalla kotijakamon ja talojakamon tai katujakamon välillä. Värijärjestelmä FIN2012.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K4000
  • Tuotenimi: FYORMSU 24xSM BBXS Eca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002419566
  • Toimittajan tuotekoodi: 0241956

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4000
  • Peruserä: 4000
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.064 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 8 mm
  • Korkeus: 8 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Kuitujen lukumäärä: 24
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Keskiputki
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 24
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Kyllä
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7.3 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Kyllä
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 55 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 73 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 3 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K4000 - FYORMSU 24xSM BBXS Eca
Arvostele