Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K1000 - FZOMSU-SD 8x12xSM Eca
FZOMSU-SD 8x12xSML
Sähkönumero:
0241928
GTIN:
6410002419283
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FZOMSU-SD Sisä- ja ulkovalokaapeli
Metalliton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin ja suoriin maa-asennuksiin suojahiekalla. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Rakenne mahdollistaa suuret kuitulukumäärät. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K1000
- Tuotenimi: FZOMSU-SD 8x12xSM Eca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002419283
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.187 kg
- Tilavuus: 0.144 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Kuitujen lukumäärä: 96
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Oranssi
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Kyllä
- Soveltuu puhallukseen: Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 12 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 125 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 120 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1.8 kN kN
Kirjoita arvostelu