Valokuitukaapeli sisä G652D K1000 - FMMS 12xSM BB Dca
FMMS 12XSMT OS2
Sähkönumero:
0241692
GTIN:
6410002416923
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FMMS Sisävalokaapeli
Useasta FMS-kaapelista keskielementin ympärille kerrattu rakenne, joka on päällystetty yhteisellä halogeenittomalla vaipalla. Soveltuu välikaapeli- ja kytkentäjohtosovelluksiin esimerkiksi datakeskuksiin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. OS2-, OM3- ja OM4-kuitukaapeleissa on hyvin taivutusta sietävät BendBright kuidut. Yksimuotokuituversiot ovat normaalia tiukemmilla geometriatoleransseilla, joten ne soveltuvat erityisen hyvin liitinasennukseen. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa..
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä G652D K1000
- Tuotenimi: FMMS 12xSM BB Dca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002416923
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.145 kg
- Tilavuus: 0.169 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 13 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
- Kuitujen lukumäärä: 12
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Ulkovaipan väri: Keltainen
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Tiukka
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 1
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 12.5 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 160 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 150 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 3.5 kN kN
Kirjoita arvostelu