Valokuitukaapeli sisä G652D K1000 - FMMS 8xSM BB Dca
FMMS 8XSMT OS2
Sähkönumero:
0241688
GTIN:
6410002416886
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FMMS Sisävalokaapeli
Useasta FMS-kaapelista keskielementin ympärille kerrattu rakenne, joka on päällystetty yhteisellä halogeenittomalla vaipalla. Soveltuu välikaapeli- ja kytkentäjohtosovelluksiin esimerkiksi datakeskuksiin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. OS2-, OM3- ja OM4-kuitukaapeleissa on hyvin taivutusta sietävät BendBright kuidut. Yksimuotokuituversiot ovat normaalia tiukemmilla geometriatoleransseilla, joten ne soveltuvat erityisen hyvin liitinasennukseen. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä G652D K1000
- Tuotenimi: FMMS 8xSM BB Dca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002416886
- Toimittajan tuotekoodi: 0241688
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Kuitujen lukumäärä: 8
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Keltainen
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Tiukka
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 1
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 100 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 100 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 2.4 kN kN
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
Kirjoita arvostelu