Valokuitukaapeli sisä G652D K1000 - FLMMS 2xSML BBXS Dca

FLMMS 2xSMT BendBrightXS
Sähkönumero: 0241659
GTIN: 6410002416596
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FLMMS

FLMS-kaapeli, jonka päällä erillinen halogeeniton nippupolttokokeen kestävä ulkovaippa. Soveltuu välikaapeli- ja kytkentäjohtosovellutuksiin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. OM3-, OM4- ja OM5-kuitukaapeleissa on hyvin taivutusta sietävät BendBright kuidut. Yksimuotokuituversioista BB (G657A1) on normaalia tiukemmilla geometriatoleransseilla, joten se soveltuu erityisen hyvin liitinasennukseen. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä G652D K1000
  • Tuotenimi: FLMMS 2xSML BBXS Dca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002416596

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.01 kg
  • Tilavuus: 0.015 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 3 mm
  • Korkeus: 5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Kuitujen lukumäärä: 2
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Keltainen
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Tiukka
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 1
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 18 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 7.5 mm mm
  • Kaapelin muoto: Litteä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 0.24 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli sisä G652D K1000 - FLMMS 2xSML BBXS Dca
Arvostele