Valokuitukaapeli sisä monimuoto K4000 - FTMS 8xOM3 Dca

FTMS 8xOM3 BendBright CPR: Dca-s2,d2,a1
Sähkönumero: 0241626
GTIN: 6410002416268
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FTMS

Kiinteäpäällysteisistä kuiduista muodostettu sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. SM, OM3, OM4 ja OM5-kuitukaapelista saatavana myös hyvin taivutusta sietävät BendBright versiot. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä monimuoto K4000
  • Tuotenimi: FTMS 8xOM3 Dca
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
  • Tuotesarja: Afumex
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002416268
  • Toimittajan tuotekoodi: 0241626

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.031 kg
  • Tilavuus: 0.036 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 6 mm
  • Korkeus: 6 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Monimuoto 50/125
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Kuitujen lukumäärä: 8
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Ulkovaipan väri: Turkoosi
  • Kategoria: OM3
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Tiukka
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 8
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Ei
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 35 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 60 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokuitukaapeli sisä monimuoto K4000 - FTMS 8xOM3 Dca
Arvostele