Valokuitukaapeli sisä G652D K2000 - FTMS 24xSM BBXS Dca
FTMS 24XSMT BendBrightXS Dca s2d2a1
Sähkönumero:
0241614
GTIN:
6410002416145
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
FTMS
Kiinteäpäällysteisistä kuiduista muodostettu sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. SM, OM3, OM4 ja OM5-kuitukaapelista saatavana myös hyvin taivutusta sietävät BendBright versiot. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa. Tekniset tiedot (ETIM)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä G652D K2000
- Tuotenimi: FTMS 24xSM BBXS Dca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002416145
- Toimittajan tuotekoodi: 0241614
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
- Kuitujen lukumäärä: 24
- Vedonpoistin: Kyllä
- Armeeraus: Ei
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Tiukka
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 24
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Ei
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 65 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 80 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1.5 kN kN
Kirjoita arvostelu