Instr.kaapeli HF Draka, Dca - NOMAK-E HF D 12x2x0,5+0,5

NOMAK-E HF D 12x2x0.5+0.5 K1000. HF, CPR:Dca-s2,d2,a1
Sähkönumero: 0241210
GTIN: 6410002412109
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu myös Maxi Termi -point kytkentöihin. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Instr.kaapeli HF Draka, Dca
  • Tuotenimi: NOMAK-E HF D 12x2x0,5+0,5
  • Yleisnimi: Instrumentointikaapeli-HF
  • Tuotesarja: Afumex
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002412109
  • Toimittajan tuotekoodi: FI0241210E8

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.21 kg
  • Tilavuus: 0.169 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 13 mm
  • Korkeus: 13 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 30 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Ei
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: Muu
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: Ei ole
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 12
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 24
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 60 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 210 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 180 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Instr.kaapeli HF Draka, Dca - NOMAK-E HF D 12x2x0,5+0,5
Arvostele