Dca Tietoverkkokaapeli-CAT6a D - UC500 S23 2x4P U/FTP Dca

UC500 S23 Cat.6A U/FTP 2x4p LSHF Dca-s1,d1,a1 75V Pienkela
Sähkönumero: 0241206
GTIN: 6410002412062
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen tarkoitettu kytkentäkaapeli. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisätiloissa. Tyypilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja kerroskaapeloinneissa sekä koti/huoneistokaapeloinneissa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Dca Tietoverkkokaapeli-CAT6a D
  • Tuotenimi: UC500 S23 2x4P U/FTP Dca
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
  • Tuotesarja: Afumex
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002412062
  • Toimittajan tuotekoodi: FIN0241206E8

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 0.098 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 14 mm
  • Korkeus: 7 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Ei
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: Muu
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Sininen
  • Kategoria: 6A (IEC)
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 8
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 16
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 79 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 90 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 85 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Muu
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Dca Tietoverkkokaapeli-CAT6a D - UC500 S23 2x4P U/FTP Dca
Arvostele