Dca Tietoverkkokaapeli-CAT6a D - UC500 S23 4P U/FTP Dca 305
UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4p LSHF Dca-s2,d2,a1 75V Reelex-pakkaus
Sähkönumero:
0241205
GTIN:
6410002412055
Tuotteen minimi tilauserä on 305 M
Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen tarkoitettu kytkentäkaapeli. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisätiloissa. Tyypilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja kerroskaapeloinneissa sekä koti/huoneistokaapeloinneissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Dca Tietoverkkokaapeli-CAT6a D
- Tuotenimi: UC500 S23 4P U/FTP Dca 305
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002412055
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0241205E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 305
- Peruserä: 305
- Yksikkö: M
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: Muu
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Sininen
- Kategoria: 6A (IEC)
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 79 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 50 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 60 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu