Eca Tietoverkkokaapeli-HF Drak - Kat6 U/UTP+ 4xBBXS F8 Eca
DRAKAHYBRID Cat.6 U/UTP 4p+4xBBXS F8 (FYORMSU 4xSML ) <(><<)>75V Pienkela. (kertakäyttökela) Eca : Hybridikaapeli kahdeksikkomuotoinen F8
Sähkönumero:
0241204
GTIN:
6410002412048
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Asuinkiinteistöjen yleiskaapeloinnin ja yhteisantenniverkon kaapeloinnin toteutukseen tarkoitettu kytkentäkaapeli.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Eca Tietoverkkokaapeli-HF Drak
- Tuotenimi: Kat6 U/UTP+ 4xBBXS F8 Eca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002412048
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0241204E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.12 kg
- Tilavuus: 0.105 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 7.4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 6
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...60 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 15 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 67 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 120 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 110 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Muu
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu