Dca Tietoverkkokaapeli-CAT7 Dr - ToughCat 7 S/FTP 4p Dca
ToughCat Cat.7 S/FTP 4x2x0,27 LSHF-FR Pienkela Dca -s2,d1,a1
Sähkönumero:
0241200
GTIN:
6410002412000
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Kaapeli on tarkoitettu yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen, kun ympäristöolosuhteet ovat vaativat. ToughCAT -kaapeli soveltuvat sisä-ja ulkoasennukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Dca Tietoverkkokaapeli-CAT7 Dr
- Tuotenimi: ToughCat 7 S/FTP 4p Dca
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT7
- Tuotesarja: Afumex
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002412000
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0241200E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.081 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 9 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: Muu
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 7
- Parisuojaus: Folio
- Yhteinen suoja: Folio + punos
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -10...35 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 9 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 80 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 70 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu datakaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu