Valokaapeli mikroputki G652D - FZOMU-SD Nano A-DQ2Y 8x12 (96)

FZOMU-SD Nano 8x12xSM
Sähkönumero: 0241027
GTIN: 6410002410273
Tuotteen minimi tilauserä on 4 000 M
SIROCCO Nano

Metalliton kaapeli, joka soveltuu mikrokanava-asennuksiin vetämällä tai paineilmalla puhaltamalla. Sopii erinomaisesti Drakan EaseNetXS, MultiNetXS ja JetNetXS-mikrokanavaratkaisuihin. Puolikuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle.
Värijärjestelmä FIN2012.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valokaapeli mikroputki G652D
  • Tuotenimi: FZOMU-SD Nano A-DQ2Y 8x12 (96)
  • Yleisnimi: Valokuitukaapeli mikroputki
  • Tuotesarja: Draka
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002410273
  • Toimittajan tuotekoodi: 0241027

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4000
  • Peruserä: 4000
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.03 kg
  • Tilavuus: 0.049 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7 mm
  • Korkeus: 7 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
  • Palonkestävyys: Ei
  • Kuitujen lukumäärä: 96
  • Vedonpoistin: Kyllä
  • Armeeraus: Ei
  • Kemikaaleja kestävä: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Kategoria: OS2
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
  • Metalliton kaapeli: Kyllä
  • Maakaapeli: Ei
  • Soveltuu puhallukseen: Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.5 mm mm
  • Jyrsijäsuojattu: Ei
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Paino: 42 kg/km kg/km
  • Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
  • Poikittainen vedenesto: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 65 mm mm
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Maksimi vetolujuus asennettaessa: 0.3 kN kN
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valokaapeli mikroputki G652D - FZOMU-SD Nano A-DQ2Y 8x12 (96)
Arvostele