Valokuitukaapeli sisä - FL2RMS 4xSML, Dca, laatikkopak
Valokuitukaapeli Sisä, FL2RMS 4xSML G.657.A1, CPR Dca, LSZH, valkoinen, 500 m kela laatikossa
Sähkönumero:
0234400
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Nelikuituinen ETD yksimuotovalokaapeli on suunniteltu erityisesti FTTH-verkkoihin sisäkäyttöön. Laatikossa olevan sisäkelan ansiosta kaapeli on nopea ja helppo asentaa. Kaapeli on erittäin pienikokoinen ja taipuisa. Ulkovaippa on valmistettu halogeenivapaasta materiaalista, joka on sekä paloa hidastava että vähän savua muodostava. Kaapelin paloluokitus on CPR Dca.
Rakenne:
- 0,25 mm kuitupäällyste
- G.657.A1 mukaiset yksimuotokuidut
- Ulkovaippa: halogeeniton paloahidastava
- Vaipan väri valkoinen
- CPR Dca
- IEC 60332-3-24
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä
- Tuotenimi: FL2RMS 4xSML, Dca, laatikkopak
- Tavaramerkki: ETD
- Toimittajan tuotekoodi: FL2RMS4A1L5
Tuotepakkaus
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.016 kg
- Tilavuus: 0.016 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 4 mm
- Korkeus: 4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Kuitujen lukumäärä: 4
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Maakaapeli: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 3.7 mm mm
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: D0
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Paino: 16 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 55 mm mm
- Kaapelin muoto: Muu
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 0.15 kN kN
- Kaapelin leveys (noin): 3.7 mm mm
Kirjoita arvostelu