Antennikaapeli sisä Eca - AL 102A TSA/250 6.6mm 19dB
AL 102A TSA/250, A-luokan kolmoissuojattu sisäasennuskaapeli, PVC-vaipalla, valkoinen, 250m kela, 75ohm, 1.0/4.8/6.6mm, 19.0dB/100m/ 862MHz, Al/Pet/Al - Al punos 63% - Al/Pet, suojausvaimennus SA: 30-1000MHz 85dB
Sähkönumero:
0232311
GTIN:
6410002323115
Tuotteen minimi tilauserä on 250 M
Tämä RG6 kaapeli on suunniteltu erityisesti käytettäväksi multimediaverkoissa ja se täyttää kaapeliverkko-operaattoreiden edellyttämän A luokan suojausvaatimuksen. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. 1. ulkojohdin on liimattu eristeeseen ja 3. ulkojohdin on liimattu ulkoeristeeseen, pieni vaimennus sekä suuri suojausvaimennus. 250m kela.
Liittimet mm. F-kompressio:
- F-56-CX3 7.0 QM snro: 75 413 94
- F-6-SI-TD snro: 75 414 02
- FL 75/6.7 CMP snro: 75 414 04
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli sisä Eca
- Tuotenimi: AL 102A TSA/250 6.6mm 19dB
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Ören Kablo
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6410002323115
- Toimittajan tuotekoodi: AL 102A TSA/250
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 250
- Peruserä: 250
- Yksikkö: M
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Välijohde: PE kiinteä
- Armeeraus: Ei
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
- Sisäjohtimen materiaali: Kupari
- Nimellisimpedanssi: 75 Ohm Ohm
- Sisäjohtimen halkaisija: 1.02 mm mm
- Ulkojohtimen halkaisija: 4.8 mm mm
- Ulkojohtimen materiaali: Alumiini
- Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...70 °C °C
- Maakaapeli: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.8 mm mm
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 35 mm mm
- Suojakerrosten lukumäärä: 3
Kirjoita arvostelu