Antennikaapeli Draka - TELLU 5 ILMA
Tyyppi: TELLU AIR
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU AIR - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen ripustettavaksi ulkokaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa. TELLU 3 AIR on tarkoitettu erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille.
TELLU 5 AIR ja TELLU 7 AIR soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 AIR voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin. TELLU:t soveltuvat myös videokuva siirtoon.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kupariputki, korrugoitu
Kannatin: sinkitty teräsköysi, 7 x 1,2 mm, kahdeksikkorakenne.
Vaippa: musta PE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli Draka
- Tuotenimi: TELLU 5 ILMA
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka MNC
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321975
- Toimittajan tuotekoodi: F0232197
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3000
- Peruserä: 3000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.35 kg
- Tilavuus: 0.425 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 17 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli