Antennikaapeli Draka - TELLU 7 ILMA

Sähkönumero: 0232189
GTIN: 6410002321890
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kaapeli-TV-verkon ilmakaapeli, TELLU AIR

Tyyppi: TELLU AIR
Standardi: SFS 5711,EN 50117-1, EN 50117-2-3
Käyttö: TELLU AIR - kaapelit on suunniteltu monipalvelu- ja kaapeli- TV -verkkojen ripustettavaksi ulkokaapeleiksi.
Kaapelien laaja valikoima mahdollistaa tarkoituksenmukaisen käytön verkon eri osissa. TELLU 3 AIR on tarkoitettu erittäin pienen vaimennuksen ansiosta pitkille runkoyhteyksille.
TELLU 5 AIR ja TELLU 7 AIR soveltuvat parhaiten haaraverkkoon ja lyhyemmille runkolinjoille.
TELLU 7 AIR voidaan käyttää myös jakokaapelina kiinteistöihin. TELLU:t soveltuvat myös videokuva siirtoon.
Rakenne: Sisäjohdin: hehkutettu kuparilanka.
Eristys: matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu kupariputki, korrugoitu
Kannatin: sinkitty teräsköysi, 7 x 1,2 mm, kahdeksikkorakenne.
Vaippa: musta PE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antennikaapeli Draka
  • Tuotenimi: TELLU 7 ILMA
  • Yleisnimi: Antennikaapeli
  • Tuotesarja: Draka MNC
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002321890
  • Toimittajan tuotekoodi: F0232189

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.23 kg
  • Tilavuus: 0.22 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 11 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antennikaapeli Draka - TELLU 7 ILMA
Arvostele